画像準備中

黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-BE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69418844 品番 BR-2008BE
販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ) 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) 寸法L(mm)8(-0.1〜+0.1) ねじ径M2(0.4) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)4 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする