プロテック
プロテックの 転倒防止用品
プロテックの ノンスリップマット
有孔ゴムマット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
69418940
品番
PHR-L1510
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ノンスリップマット
寸法(mm)
1500×1000×22
質量(kg)
11
色
ブラック
サイズ
L
対応商品
PHR-JP
RoHS指令(10物質対応)
対応