有孔ゴムマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69418949 品番 PHR-M0806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
種別ノンスリップマット 寸法(mm)600×800×22 質量(kg)3.5 ブラック サイズM 対応商品PHR-JP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする