プロテック
プロテックの 転倒防止用品
プロテックの ノンスリップマット
有孔ゴムマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69418958
品番
PHR-S0406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種別
ノンスリップマット
寸法(mm)
400×600×22
質量(kg)
1.5
色
ブラック
サイズ
S
対応商品
PHR-JP
RoHS指令(10物質対応)
対応