表面
プロテック
プロテックの 転倒防止用品
プロテックの ノンスリップマット
セーフティジョイントラバーマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
69418976
品番
PCXR-526R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
SBRリサイクルゴムチップ
寸法(mm)
500×500×26
質量(kg)
4.9
色
レッド
対応商品
PXJ-1
RoHS指令(10物質対応)
対応