表面
プロテック
プロテックの 転倒防止用品
プロテックの ノンスリップマット
セーフティジョイントラバーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
色
イエロー
注文コード
69418994
品番
PCXR-526LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SBRリサイクルゴムチップ
寸法(mm)
500×500×26
質量(kg)
4.9
色
イエロー
サイズ
L
対応商品
PXJ-1
RoHS指令(10物質対応)
対応