※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
タイプ【エアヒーター】BS
電圧(V)【エアヒーター】100
注文コード69419108
品番SEN 100V-350W-BS LL + DFC-20E
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。
DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。
温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。
安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。
デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。
各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。
エア制御範囲は1〜20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。