E.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69419265 品番 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

*右袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途ヨレや透けが気になりにくい5.6オンスのコットン生地採用。サイドに縫い目がない丸胴仕様で着心地の良さにもこだわりました。 ブラック サイズXXL 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 身幅(cm)63 身丈(cm)81
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする