アゼアス
アゼアスの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アゼアスの 酸、アルカリ用手袋
ケミカルグローブ(10双入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
69419379
品番
CG100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
用途
化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護
材質
ナイロン/EVOH/ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
色
透明
サイズ
フリー
規格
JIS T 8116(化学防護手袋) 適合
全長(cm)
45
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
17
関連資料:
(2.37MB)
注意
※本製品はインナーグローブです。取り扱う薬品に対して劣化しにくいアウターグローブを着用してください。