メイン画像

アL-JHO2-71-W ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシ 69419388 アL-JHO2-71-W ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシ 69419388 アL-JHO2-71-W ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシ 69419388 アL-JHO2-71-W ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシ 69419388 アL-JHO2-71-W ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシ 69419388 アL-JHO2-71-W ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシ 69419388

ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419388 品番アL-JHO2-71-W
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。

用途ロッ骨式綴じ具で台紙編集、思いのまま 仕様ロッ骨式製本・25穴スチール製綴具・分類用替背見出し付・スリップケース入 本体質量(g)590(スリップケース込) 背幅(mm)本体:18 寸法(縦×横)(mm)本体:324×285 材質(表紙)ボード紙(ポリプロピレン貼) 台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ242mm) 替え台紙補充用替台紙はアL-JHR-5またはアL-JHR2-5をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする