メイン画像

黒台紙超透明ポケットアルバム KG120P グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419397 品番CTDP-KG-120-G
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

写真の美しさを際立たせる透明度の高いフィルムを使用した超透明アルバムです。写真が映える黒台紙を採用しているので、こだわりの写真の収納に最適です。

用途透明度の高いOPフィルムを採用!写真が映える黒台紙!タイトルラベル付! 仕様溶着式製本・スリップケース入(梨地エンボス入ポリプロピレン0.55mm厚) 本体質量(g)280(スリップケース込) 背幅(mm)本体:31 寸法(縦×横)(mm)本体:226×170 材質(表紙)ポリプロピレン(厚さ1mm)(ウラ面ブラック) 台紙OPフィルム製KG判2段ポケット3層黒台紙30枚(写真収納枚数KG判120枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする