メイン画像

A-COPK-240-P コット/黒台紙フォトアルバム/KG判ヨコ24枚/ピンク ナカバヤシ 69419501 A-COPK-240-P コット/黒台紙フォトアルバム/KG判ヨコ24枚/ピンク ナカバヤシ 69419501 A-COPK-240-P コット/黒台紙フォトアルバム/KG判ヨコ24枚/ピンク ナカバヤシ 69419501

コット/黒台紙フォトアルバム/KG判ヨコ24枚/ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419501 品番A-COPK-240-P
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

風合いのある布生地を表紙に使ったスリムタイプのフォトアルバムです。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。

用途スリムな布貼りアルバム 仕様スリップケース入、透明カバー付 本体質量(g)138(スリップケース込) 背幅(mm)本体:17、ケース:18 寸法(縦×横)(mm)本体:120×186、ケース:125×187 材質(表紙)布地(綿) 台紙ポリプロピレン製KG判1段ポケット3層黒台紙12枚(写真収納枚数/24枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする