メイン画像

A-COPLH-800-P コット/黒台紙フォトアルバム/L判ハーフタテ80枚/ピンク ナカバヤシ 69419555 A-COPLH-800-P コット/黒台紙フォトアルバム/L判ハーフタテ80枚/ピンク ナカバヤシ 69419555 A-COPLH-800-P コット/黒台紙フォトアルバム/L判ハーフタテ80枚/ピンク ナカバヤシ 69419555 A-COPLH-800-P コット/黒台紙フォトアルバム/L判ハーフタテ80枚/ピンク ナカバヤシ 69419555 A-COPLH-800-P コット/黒台紙フォトアルバム/L判ハーフタテ80枚/ピンク ナカバヤシ 69419555

コット/黒台紙フォトアルバム/L判ハーフタテ80枚/ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419555 品番A-COPLH-800-P
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

風合いのある布生地を表紙に使ったスリムタイプのフォトアルバムです。
ハーフサイズプリントト??(89×63mm)を収納できます。小さめのショップカードやトレーディングカードの収納にも。ポケットは写真が映える黒台紙。思い出を鮮やかに彩ります。

用途スリムな布貼りアルバム 仕様スリップケース入・透明カバー付 本体質量(g)195(スリップケース込) 背幅(mm)本体:17、ケース:18 寸法(縦×横)(mm)本体:203×164、ケース:208×165 材質(表紙)布地(綿) 台紙ポリプロピレン製2段×2列ポケット3層黒台紙10枚 (写真収納枚数:ハーフサイズプリント80枚) 製本溶着式製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする