メイン画像

A-COPH-160-W コット/思い出フォトホルダー/16P/ホワイト ナカバヤシ 69419686 A-COPH-160-W コット/思い出フォトホルダー/16P/ホワイト ナカバヤシ 69419686 A-COPH-160-W コット/思い出フォトホルダー/16P/ホワイト ナカバヤシ 69419686 A-COPH-160-W コット/思い出フォトホルダー/16P/ホワイト ナカバヤシ 69419686

コット/思い出フォトホルダー/16P/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419686 品番A-COPH-160-W
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

集合写真やパノラマ写真。サイズが異なる様々な写真を、全部一緒に保存ができるフォトホルダーです。
フォトコーナーが付属しているので糊やテープ不要で手軽に始められます。中の台紙は写真が貼りやすいドットガイド付き。2L判なら32枚、大きめの集合写真なら16枚の写真が収納できます。

用途思い出を1冊のアルバムに。大判の集合写真の収納にもぴったりです。 付属品フォトコーナー152片付、スリップケース入、透明カバー付 本体質量(g)470(スリップケース込) 収納枚数16枚〜 背幅(mm)本体:19、ケース:20 寸法(縦×横)(mm)本体:315×233、ケース:320×233 収納サイズA4(タテ297×ヨコ210mm) 材質(表紙)布地(綿) 台紙貼付用台紙8枚
注意
フォトコーナーを補充する場合は、PC-301-Dをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする