メイン画像

A-COPLY-401-B コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー ナカバヤシ 69419695 A-COPLY-401-B コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー ナカバヤシ 69419695 A-COPLY-401-B コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー ナカバヤシ 69419695 A-COPLY-401-B コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー ナカバヤシ 69419695

コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419695 品番A-COPLY-401-B
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

風合いのある布生地を表紙に使ったバインダー式のフォトアルバムです。
L判40枚、またはKG判20枚を収納できます。専用のリフィルを使えば、L判、KG判、2L判(LL判)の3サイズを1冊にまとめることができます。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。

用途布貼り表紙のバインダー式アルバム 仕様スリップケース入・透明カバー付 本体質量(g)260(スリップケース込) 背幅(mm)本体:27、ケース:28 寸法(縦×横)(mm)本体:215×175、ケース:220×176 材質(表紙)布地(綿) 台紙ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層黒台紙10枚(写真収納枚数/L判40枚またはKG判(ポストカード)20枚) 製本バインダー式製本 替え台紙補充用替台紙はA-COPYR-101またはA-COPYR-201をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする