メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
背丸ポケットアルバム160 シルエットフラワー ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
69419711
品番
BPL-160-3-P
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
台紙は変色しにくい中性紙使用しています。付属のメモカードでコメントを添えられます。
用途
本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。
仕様
メモカード付 フリーポケット付 透明カバー付
本体質量(g)
630
背幅(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
225×180
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚 (写真収納枚数・L判160枚)
製本
背丸ブック式製本