メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PLポケットアルバム180/カメラ/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
69419720
品番
1PL-2502-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
L判3段(180枚収納)タイプの無線綴式アルバムです。
台紙は紙製でコメントを書き込むことができます。
用途
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入ポケットアルバム
仕様
無線綴製本・スリップケース入
本体質量(g)
580(スリップケース込)
背幅(mm)
48
寸法(縦×横)(mm)
293×211(スリップケース込)
材質(表紙)
紙(ポリプロピレン貼)
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)