メイン画像

1PL-2502-W 1PLポケットアルバム180/カメラ/ホワイト ナカバヤシ 69419729 1PL-2502-W 1PLポケットアルバム180/カメラ/ホワイト ナカバヤシ 69419729 1PL-2502-W 1PLポケットアルバム180/カメラ/ホワイト ナカバヤシ 69419729

1PLポケットアルバム180/カメラ/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419729 品番1PL-2502-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

L判3段(180枚収納)タイプの無線綴式アルバムです。
台紙は紙製でコメントを書き込むことができます。

用途A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入ポケットアルバム 仕様無線綴製本・スリップケース入 本体質量(g)580(スリップケース込) 背幅(mm)48 寸法(縦×横)(mm)293×211(スリップケース込) 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼) 台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする