メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
スクエアミニポケットアルバム L判24枚 3冊セット 白台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
69419738
品番
ア-SPL-241-3P
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
大切な写真や特別な思い出の写真の整理に便利なスクエアアルバムです。
ちょっとしたギフトにぴったりな上質な紙製アルバムです。
シンプルな3色の3冊セットです。
用途
タテ向き写真が多いスマホ写真の収納におすすめ!
仕様
透明吊り下げ袋入
本体質量(g)
130
収納枚数
3冊でL判72枚
背幅(mm)
15(1冊あたりのサイズ/5)
寸法(縦×横)(mm)
137×158(1冊あたりのサイズ/137×158)
材質(表紙)
紙
台紙
L判1段白ポケット台紙12枚(1冊あたり)
製本
ステッチャー綴式製本