メイン画像

オリジナル Sサイズ 葬儀用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419747 品番ア-SSO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

故人の一生の思い出や懐かしい出来事を綴るアルバムです。

用途フエルアルバム葬儀用 仕様タイトルカード付・化粧函入 寸法(mm)函:320×308×30 本体質量(g)1000(函込) 背幅(mm)25 寸法(縦×横)(mm)308×293 材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼 台紙Sサイズ・ゴールドライン台紙7枚(貼付有効サイズ/タテ288×ヨコ243mm) 製本ビス式製本 替え台紙補充用替台紙はア-SR-5Aをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする