メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
グレートハイネスアルバム/バッキンガム/レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
69419817
品番
アH-GL-1501-R
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厳選された素材を熟練の職人が腕に選りをかけて最高の逸品に仕立て上げました。飽きのこない落ち着いたデザインにはヨーロッパの伝統と誇りが漂います。
用途
大切な想い出を古きよきヨーロッパのロマンと共に…
仕様
ブック式・スペシャルタイトルカードセット付・高級化粧函入
寸法(mm)
函:365×335×68
本体質量(g)
4000(函込)
背幅(mm)
65
寸法(縦×横)(mm)
345×318
材質(表紙)
高級合成皮革
台紙
100年台紙(アイボリー)25枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ235mm)