メイン画像

グレートハイネスアルバム/ウインザー/レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419826 品番アH-GL-1001-R
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

厳選された素材を熟練の職人が腕に選りをかけて最高の逸品に仕立て上げました。飽きのこない落ち着いたデザインにはヨーロッパの伝統と誇りが漂います。

用途大切な想い出を古きよきヨーロッパのロマンと共に… 仕様ブック式・スペシャルタイトルカードセット付・高級化粧函入 寸法(mm)函:365×335×68 本体質量(g)4000(函込) 背幅(mm)65 寸法(縦×横)(mm)345×318 材質(表紙)高級合成皮革 台紙100年台紙(アイボリー)20枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ235mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする