メイン画像

メッセージブック/Sサイズ/クローバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419851 品番MBS-101-1
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

誕生日、送別、退職、還暦、結婚、卒業など様々なシーンに使える定番柄の色紙台紙です。
メッセージシールは切り取りができるので、メンバーに配ってそれぞれのタイミングで記入することができ、回収して貼り付けるだけで寄せ書きが完成します。台紙にも直接書き込むことができるのでデコレーションがしやすく、ギフトに最適です。宛名・封かんシール、封筒付き。
<ご使用上の注意>シールは再剥離ではありません。あらかじめ貼り付ける位置を決めてから貼り付けてください。

用途シールで寄せ書きできる二つ折り色紙 仕様メッセージシール 8枚付 ・封筒付 ・宛名、封かんシール付 本体質量(g)65 背幅(mm)6 寸法(縦×横)(mm)156×136(見開き寸法約156×275) 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼) 台紙上質紙(アイボリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする