メイン画像

A-COPYR-201 コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 ナカバヤシ 69419905 A-COPYR-201 コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 ナカバヤシ 69419905 A-COPYR-201 コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 ナカバヤシ 69419905 A-COPYR-201 コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 ナカバヤシ 69419905

コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419905 品番A-COPYR-201
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

コットシリーズ 黒台紙フォトアルバム バインダー式の替台紙です。
リフィルを組み合わせれば、L判、KG判、2L判(LL判)の写真を1冊にまとめられます。台紙は透明度の高いフィルムを使用。写真が映える黒台紙です。

用途黒台紙フォトアルバム 替台紙 仕様透明袋入 規格ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層黒台紙5枚(写真収納枚数台紙1枚に2L・キャビネ・LL判2枚) 寸法(縦×横)(mm)202×157 収納寸法(mm)192×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする