メイン画像

ロールテープステッカー パターン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69419921 品番RTPS-101-6
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ロールタイプのデコレーションシールです。
全てのシールに記入欄がついているので、タイトルやコメントを書き込むのに最適!
プレゼントのラッピングにコメントを書いて渡しても!
次にどんな柄が来るのかワクワクしながらデコレーションを楽しめます。

用途全てのシールにコメントの記入欄があります。上質紙を使用しているので、鉛筆や色鉛筆、水性ペンでも書き込みができます。 材質上質タック紙 質量(g)7 パッケージサイズ(mm)W73×D23×H63 寸法(幅W×長さL)(mm)20×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする