メイン画像

VPS-4PW-D Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ブラック ナカバヤシ 69420009 VPS-4PW-D Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ブラック ナカバヤシ 69420009

Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420009 品番VPS-4PW-D
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
<ご使用上の注意>
透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。

用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用 仕様スタンド・吊り下げ穴付、透明袋入 材質台紙/板紙、スタンド/板紙、透明板/PETシート 外形寸法(mm)マット/307×5×420 本体質量(g)370 台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚) 収納寸法(mm)254×366 画面寸法(mm)246×358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする