メイン画像

F-TP-121-W フォトフレーム 2L ホワイト ナカバヤシ 69420027 F-TP-121-W フォトフレーム 2L ホワイト ナカバヤシ 69420027 F-TP-121-W フォトフレーム 2L ホワイト ナカバヤシ 69420027 F-TP-121-W フォトフレーム 2L ホワイト ナカバヤシ 69420027

フォトフレーム 2L ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420027 品番F-TP-121-W
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級感のある厚型フレーム。写真が映えるマット付き。写真サイズに合わせて選べる(サイズ:3種類)

用途パール調の高級感のあるフレーム。大切な写真を、お部屋に美しく飾ることができます。 仕様吊り金具・吊り紐付 寸法(mm)フレーム窓:167×116、マット窓:142×92 Vマット:白(1mm厚) 規格2L判/KG判(マット使用時) 本体質量(g)215 材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ 板厚・材質PET(0.4mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×174×17.5 収納寸法(mm)178×127 材質(裏板)MDF(2.5mm厚) パッケージ上下箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする