メイン画像

F-TP-122-W フォトフレーム A4 ホワイト ナカバヤシ 69420036 F-TP-122-W フォトフレーム A4 ホワイト ナカバヤシ 69420036 F-TP-122-W フォトフレーム A4 ホワイト ナカバヤシ 69420036 F-TP-122-W フォトフレーム A4 ホワイト ナカバヤシ 69420036

フォトフレーム A4 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420036 品番F-TP-122-W
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高級感のある厚型フレーム。写真が映えるマット付き。写真サイズに合わせて選べる(サイズ:3種類)

用途パール調の高級感のあるフレーム。大切な写真を、お部屋に美しく飾ることができます。 仕様吊り金具・吊り紐付 寸法(mm)フレーム窓:286×199、マット窓:247×172 Vマット:白(1mm厚) 規格A4判/B5判(マット使用時) 本体質量(g)435 材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ 板厚・材質PET(0.4mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)344×257×17.5 収納寸法(mm)297×210 材質(裏板)MDF(2.5mm厚) パッケージ上下箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする