メイン画像

F-TW-105-NA フォトフレーム 竹製 L ナチュラル ナカバヤシ 69420045 F-TW-105-NA フォトフレーム 竹製 L ナチュラル ナカバヤシ 69420045 F-TW-105-NA フォトフレーム 竹製 L ナチュラル ナカバヤシ 69420045 F-TW-105-NA フォトフレーム 竹製 L ナチュラル ナカバヤシ 69420045 F-TW-105-NA フォトフレーム 竹製 L ナチュラル ナカバヤシ 69420045

フォトフレーム 竹製 L ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420045 品番F-TW-105-NA
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

部屋を選ばないシンプルな形状。
ギフトとしてもおすすめ。
サイズ:3種類(L/KG/2L)。部屋の雰囲気、写真に合わせて選べます。

用途部屋に温もりを与えてくれる天然素材のフレーム 仕様樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入、スタンド棒付(縦置き、横置き両用) 本体質量(g)115 材質(フレーム)竹製(孟宗竹) 窓寸法(縦×横)(mm)119×81 板厚・材質PET(0.4mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×127×10 収納寸法(mm)127×89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする