フィンピペットデジタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69420087 品番 4510050
参考基準価格(税別)¥140,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット
▼細身デザインの軽量設計
▼フルオートクレーブ対応
▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト
▼セキュリティー向上 セーフティーラベル
人間工学に基づいたスマートな軽量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。細身デザインの軽量設計。フルオートクレーブ対応。軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。精度向上のため微量モデルにスーパーブローアウトを導入。セキュリティー向上 セーフティーラベル。

仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):50〜300●可変ステップ(μL):5●カラーコード:イエロー●適合Finntip:300、Flex300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。 アズワン品番65-5641-19
注意
※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする