メイン画像

F-TA-108-2L-P 合金フレーム シンプル 2L ピンク ナカバヤシ 69420115 F-TA-108-2L-P 合金フレーム シンプル 2L ピンク ナカバヤシ 69420115 F-TA-108-2L-P 合金フレーム シンプル 2L ピンク ナカバヤシ 69420115 F-TA-108-2L-P 合金フレーム シンプル 2L ピンク ナカバヤシ 69420115

合金フレーム シンプル 2L ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420115 品番F-TA-108-2L-P
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム 仕様樹脂製ハネトンボ 本体質量(g)310 材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン スタンド(縦置き、横置き両用) 板厚・材質ガラス(2mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×149×10 収納寸法(mm)127×178 材質(裏板)MDF(起毛クロス貼) パッケージ化粧函入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする