オーニット
オーニットの 事務用品
オーニットの その他医療事務用品
オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-8887-50
注文コード
69420148
品番
GWN-700FR2
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
人感センサー搭載で、人を検知するとオゾンを分解するので安心です。
仕様
●オゾン発生量:700mg/h(20℃60%RH時)●ファン風量:1.37m3/min●オゾン回収機能搭載●消費電力:45W●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-8887-50