メイン画像

F-TA-112 合金フォトフレーム アニマル イヌ ナカバヤシ 69420149 F-TA-112 合金フォトフレーム アニマル イヌ ナカバヤシ 69420149 F-TA-112 合金フォトフレーム アニマル イヌ ナカバヤシ 69420149 F-TA-112 合金フォトフレーム アニマル イヌ ナカバヤシ 69420149

合金フォトフレーム アニマル イヌ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420149 品番F-TA-112
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ネコちゃんやワンちゃんの写真が入れられます。

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム 仕様樹脂製ハネトンボ 本体質量(g)110 材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂 スタンド(縦置き用) 板厚・材質ガラス(1.5mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×112×10 収納寸法(mm)75×80 材質(裏板)MDF(起毛クロス貼) パッケージ化粧函入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする