オーニット
オーニットの 事務用品
オーニットの その他医療事務用品
オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-8887-51
注文コード
69420157
品番
GWN-650F2
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
シガレットライターからの給電にも対応しており、バスや介護車両などの除菌・脱臭が可能です。
仕様
●オゾン発生量:650mg/h(20℃60%RH時)●ファン風量:0.61m3/min●60分タイマー付き●消費電力:30W●電源:3電源対応 DC12/24V(シガーライターコード2m)、AC100〜240V(専用ACアダプターより)
アズワン品番
65-8887-51