メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
合金フレーム チョウ L ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69420158
品番
F-TA-113-L-W
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
用途
パールビーズを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
本体質量(g)
215
材質(フレーム)
シルバーメッキ、エポキシ樹脂、パールビーズ
スタンド
(縦置き、横置き両用)
板厚・材質
ガラス(2mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
168×130×10
収納寸法(mm)
89×127
材質(裏板)
MDF(起毛クロス貼)
パッケージ
化粧函入り