メイン画像

F-TA-114-2LKG-W 合金フレーム ジュエル 2L・KG ホワイト ナカバヤシ 69420185 F-TA-114-2LKG-W 合金フレーム ジュエル 2L・KG ホワイト ナカバヤシ 69420185 F-TA-114-2LKG-W 合金フレーム ジュエル 2L・KG ホワイト ナカバヤシ 69420185

合金フレーム ジュエル 2L・KG ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420185 品番F-TA-114-2LKG-W
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。

用途パールビーズとラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。 本体質量(g)320 材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン、パールビーズ スタンド(縦置き、横置き両用) 板厚・材質ガラス(2mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)199×153×10 収納寸法(mm)127×178 材質(裏板)MDF(起毛クロス貼) パッケージ化粧函入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする