メイン画像

アルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420201 品番F-TP-118-N
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

写真をレイアウトしたアルバム台紙ごと飾れます。
フエルアルバムのフリー台紙と入れ替えもできます。ナチュラルにはプラコート台紙(白)が1枚付き。

用途フエルアルバムのフリー台紙を飾れるフレーム 付属品プラコート台紙Lサイズ(白)_1枚 仕様樹脂製ハネトンボ、スタンド、吊りヒモ、吊り金具付き 本体質量(g)565 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×370×16 材質(フレーム)樹脂製(PS) 板厚・材質PET(0.4mm厚) 収納寸法(mm)H325 × W292 パッケージ吊り下げ透明袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする