メイン画像

クリアホルダーフレーム A4 ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420210 品番F-TP-119-N
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。

用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう! 仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用) 材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF 規格A4クリアホルダー 本体質量(g)350 窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11 収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220 パッケージ吊り下げ透明袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする