メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
クリアホルダーフレーム A4 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69420228
品番
F-TP-119-D
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。
用途
お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!
仕様
吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)
材質
フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF
規格
A4クリアホルダー
本体質量(g)
350
窓寸法(縦×横)(mm)
タテ300×ヨコ210
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
342×252×11
収納寸法(mm)
タテ310×ヨコ220
パッケージ
吊り下げ透明袋入り