メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
ツートン フォトフレーム L・チェキ 2面 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69420237
品番
F-TMS-111-2-B
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
用途
2種類の木目柄を合わせたツートンカラーのフォトフレーム
寸法(mm)
フレーム窓:80×118、マット窓:45×61
外形寸法(mm)
150×265×16
規格
L・チェキ判(マット使用時)
本体質量(g)
170
材質(フレーム)
樹脂製(PS)(フィルム貼り)
板厚・材質
PET 0.4mm厚
収納寸法(mm)
89×127