メイン画像

ツートン フォトフレーム L・チェキ 4面 ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420271 品番F-TMS-111-4-BR
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。

用途2種類の木目柄を合わせたツートンカラーのフォトフレーム 仕様スタンド・吊り金具・吊り紐付属 寸法(mm)フレーム窓:80×118、マット窓:45×61 外形寸法(mm)261×261×16 規格L・チェキ判(マット使用時) 本体質量(g)360 材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼り) 板厚・材質PET 0.4mm厚 収納寸法(mm)89×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする