メイン画像

F-TP-113-BR コレクションフレーム Lハーフ ブラウン ナカバヤシ 69420280 F-TP-113-BR コレクションフレーム Lハーフ ブラウン ナカバヤシ 69420280 F-TP-113-BR コレクションフレーム Lハーフ ブラウン ナカバヤシ 69420280

コレクションフレーム Lハーフ ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420280 品番F-TP-113-BR
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

L判ハーフ、チェキなどミニフォトを飾るのに最適な、L判ハーフ額

用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム 仕様スタンド付 外形寸法(mm)99×74×14 規格L判ハーフ 本体質量(g)55 材質(フレーム)PVC 板厚・材質PET(0.5mm厚) 収納寸法(mm)89 × 64 パッケージ透明ヘッダー袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする