メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
コレクションフレーム Lハーフ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69420298
品番
F-TP-113-D
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
L判ハーフ、チェキなどミニフォトを飾るのに最適な、L判ハーフ額
用途
大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム
仕様
スタンド付
外形寸法(mm)
99×74×14
規格
L判ハーフ
本体質量(g)
55
材質(フレーム)
PVC
板厚・材質
PET(0.5mm厚)
収納寸法(mm)
89 × 64
パッケージ
透明ヘッダー袋