メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
コレクションフレーム ミニ色紙 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69420307
品番
F-TP-114-W
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ミニ色紙「寸松庵サイズ」を飾るのに最適な、ミニ色紙額
用途
大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム
仕様
スタンド付
外形寸法(mm)
147×132×14
規格
ミニ色紙
本体質量(g)
110
材質(フレーム)
PVC
板厚・材質
PET(0.5mm厚)
収納寸法(mm)
137 × 122
パッケージ
透明ヘッダー袋