男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420324 品番HOS-5517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光の透過性を抑えた高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
男女兼用のフロントファスナー開きスクラブ。スマートフォン専用のデザインポケット、動きやすいエアアームカット機能、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など高機能、高感性のデザインです。右脇にダブルループを搭載しています。

仕様●生地:HOS●カラー:Tネイビー●サイズ:LL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/90%、綿/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)118●裄丈:(cm)48●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする