メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
コレクションフレーム ピンズL ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69420325
品番
F-TP-115-W
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピンバッチを飾るのに最適な、ピンバッチBOX額
用途
大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム
仕様
吊り金具付(吊りひも 無し)、マット(黒)付、ウレタンスポンジ付
外形寸法(mm)
100×138×32
規格
L判
本体質量(g)
190
材質(フレーム)
PVC
板厚・材質
PET(0.5mm厚)
収納寸法(mm)
127 × 89
パッケージ
透明ヘッダー袋