メイン画像

F-TP-116-D コレクションフレーム ピンズ2L ブラック ナカバヤシ 69420341 F-TP-116-D コレクションフレーム ピンズ2L ブラック ナカバヤシ 69420341 F-TP-116-D コレクションフレーム ピンズ2L ブラック ナカバヤシ 69420341

コレクションフレーム ピンズ2L ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420341 品番F-TP-116-D
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンバッチを飾るのに最適な、ピンバッチBOX額

用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム 仕様吊り金具付(吊りひも 無し)、マット(黒)付、ウレタンスポンジ付 外形寸法(mm)138×189×32 規格2L判 本体質量(g)275 材質(フレーム)PVC 板厚・材質PET(0.5mm厚) 収納寸法(mm)178 × 127 パッケージ透明ヘッダー袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする