男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420349 品番HOS-5477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光の透過性を抑えた高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
フロントファスナー開きの男女兼用スクラブ。左袖のペンポケットは配色パーツと共にデザインポイントになっています。スマートフォン専用ポケット、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など機能性も充実しています。

仕様●生地:HOS●カラー:Tネイビー●サイズ:M●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/90%、綿/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)70●胸囲:(cm)103●肩幅:(cm)43●袖丈:(cm)22.5●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3673-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする