サブ画像1
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
多窓額 L型115 2窓 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69420368
品番
F-SP-115-W
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽量の樹脂フレーム。
Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。
組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途
複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)
仕様
吊り金具・吊り紐付
材質
【透明板】PET(0.4mm厚)
寸法(mm)
【2L窓】168×117【L窓】79×117
タイプ
【マット窓】2窓
規格
多窓
本体質量(g)
285
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】334×248×11
材質(フレーム)
樹脂製(再生PS)(フィルム貼)