サブ画像1

F-SP-117-W 多窓額 L型117 3窓 ホワイト ナカバヤシ 69420411 F-SP-117-W 多窓額 L型117 3窓 ホワイト ナカバヤシ 69420411 F-SP-117-W 多窓額 L型117 3窓 ホワイト ナカバヤシ 69420411

多窓額 L型117 3窓 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420411 品番F-SP-117-W
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量の樹脂フレーム。
Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。
組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。

用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型) 仕様吊り金具・吊り紐付 材質【透明板】PET(0.4mm厚) 寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117【まじかく窓】79×79 タイプ【マット窓】3窓 規格多窓 本体質量(g)345 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】296×357×11 材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする